Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Gamma II F Autoantenne Festmontage Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Gamma II F Autoantenne Festmontage Schwarz, Edelstahl
Albrecht Gamma II F Autoantenne Festmontage Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26502356
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
13 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
930 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
4 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.