Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1681/1000-434 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1681/1000-434 Anschlussblock 2P Grau
Wago 2006-1681/1000-434 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26420299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1681/1000-434
EAN/GTIN:
     4045454789800
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Sicherungen; mit Prüfmöglichkeit; 24 V; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,4624*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14418*
€ 9,69157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09418*
€ 9,63207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85418*
€ 9,34647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52418*
€ 8,95377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99418*
€ 8,32307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,4824*
€ 7,71406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4624*
€ 6,50026
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,29724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4744*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2684*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.