Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann MOXX Haarspannungs-Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann MOXX Haarspannungs-Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann MOXX Haarspannungs-Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann MOXX Haarspannungs-Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26306097
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5026.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit.

Das beliebte, kleine MOXX Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Zur zusätzlichen Kontrolle über einen selbstgewählten Zeitraum werden die Höchst- und Tiefstwerte gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Haarspannungs-Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 99 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
25 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,05*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,99*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,67*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 60,51*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.