Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AFYC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AFYC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III
DELL 400-AFYC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26218108
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AFYC
EAN/GTIN:
     5397063854363
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Bietet eine Kapazität von 2TB für die Speicherung großer Datenmengen - SATA-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten - Drehzahl von 7200 2/min für hervorragende Leistung Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit dieser 2TB Festplatte von Dell™.Durch die hohe Speicherkapazität von 2TB können große Datenmengen gespeichert werden. Diese Festplatte verfügt über eine SAS-Schnittstelle und bietet 7,2K U/min maximale Umdrehungsgeschwindigkeit. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell Systemen getestet und validiert, und es ist kompatibel mit ausgewählten Dell Systemen. Für das Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, wenn Sie es mit einem Dell System einsetzen. Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge T130 - PowerEdge T430.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R730XD - PowerEdge T130 - PowerEdge T440 - PowerEdge R440 - PowerEdge R540 - PowerEdge T140 - PowerEdge T640 - PowerEdge R240 - PowerEdge R330XL - PowerEdge R740 - PowerEdge R430 - PowerEdge R230XL - PowerEdge R330 - PowerEdge T630 - PowerEdge R230 - PowerEdge T430</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET130_1513
ab € 36,29*
Zubehör
Dell
PET130_3813
ab € 121,48*
Zubehör
Dell
PET130_1515
ab € 79,24*
Zubehör
Dell
PET130_3815
ab € 215,72*
Zubehör
Dell
PET130_3833
ab € 85,28*
Zubehör
Dell
PET130_3733
ab € 242,16*
Zubehör
Dell
PET130_3933
ab € 181,41*
Zubehör
Dell
PET130_4033
ab € 352,81*
Zubehör
Dell
PET130_1535
ab € 42,99*
Zubehör
Dell
PET130_3835
ab € 179,99*
Zubehör
Dell
PET130_3735
ab € 428,07*
Zubehör
Dell
PET130_3935
ab € 334,82*
Zubehör
Dell
PET130_4035
ab € 607,80*
Zubehör
Dell
PET130_4433
ab € 157,63*
Zubehör
Dell
PET130_4333
ab € 97,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.