Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten SDL 2800 EVO Garten-Häcksler 2800 W 45 l Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten SDL 2800 EVO Garten-Häcksler 2800 W 45 l Blade
WOLF-Garten SDL 2800 EVO Garten-Häcksler 2800 W 45 l Blade
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26165763
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     24AC7G1C650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
2800 W
Ausschnittkapazität
45 mm
Sammelbox Kapazität
45 l
Schneidesystem
Blade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Nenndrehzahl (max.)
2850 RPM
Geräuschpegel
92 dB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.