Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825L20 Motorsäge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26089093
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     GKC1825L20
EAN/GTIN:
     5035048465936
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
  • Lithium-Ionen Akku - kaum Selbstentladung und bis zu 30% mehr Laufzeit - Bis zu 220 Schnitte (Durchmesser 3,5cm) pro Akku-Ladung - Leichtes Handling durch geringes Gewicht (3,1 kg) - Werkzeuglose Kettenspannung - für einfachen Wechsel und schnelles Nachspannen - Einfache Kettenschmierung - 18cm maximale Schnittkapazität - Gute Ergonomie durch ausgewogenes Design, gute Balance und Bügelgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
250 mm
Kettengeschwindigkeit
3.5 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Sicherheitsschalter
Ja
Ölstandindikator
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.