| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-25965557 Herst.-Nr.: 62532 EAN/GTIN: 4043619625321 |
| |
|
| | |
| Der USB 2.0 Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der NL-8022MU GNSS Empfänger wurde speziell für die Montage auf weißen Flächen (Boot, Wohnmobil, Bus etc.) entwickelt. Er fügt sich durch das weiße Gehäuse, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | WAAS Fähigkeit | Ja | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | GPS-Leistungen | Schnittstelle | USB | | Signale benutzt | L1 | | Frequenz | 1575.42 MHz | | Erwerb Zeiten - kalt | 26 s | | Erwerb Zeiten - heiß | 1 s | | Navigationsprotokolle | GGA,GSA,GSV,RMC,VTG | | Antenne | Intern | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | | Tiefe | 62 mm | | Höhe | 21 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB-Stecker | USB Typ-A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |