Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Wide 300 62 x 99 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Wide 300 62 x 99 mm Schwarz, Silber
Fujifilm Instax Wide 300 62 x 99 mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25872895
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16445795
EAN/GTIN:
     4547410291735
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
fuji sofortbild-kamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
62 x 99 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Filmgröße
86 x 108 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
2/2
Normaler Fokusbereich
0.9 - 3 m
Belichtungstyp
Auto
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/200 s
Längste Verschlusszeit
0.015625 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.9 - 3 m
Blitzladezeit
0.2 s
Blitz-Modi
Auto, Einfüllen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
612 g
Höhe
120.9 mm
Tiefe
94.7 mm
Breite
167.8 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Zylindrische Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterielaufzeit (Filmpacks)
10
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Sucher
Vergrößerung
0.37 x
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.