Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08144-20 Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08144-20 Schwarz, Grau, Orange
Gardena 08144-20 Schwarz, Grau, Orange
Gardena 08144-20 Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25866721
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8144-20
EAN/GTIN:
     4078500814409
Suchbegriffe:
Klemm Verschlusskappe
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Stille sproeier voor grote oppervlakken.
Gelijkmatige waterverdeling door 2-zonebesproeiing en speciaal gevormde deflector.

Grote draaiknop met softgrip voor comfortabele, traploze instelling van de reikwijdte van 5 – max. 12 m. Sproeioppervlak 75 – max. 450 m2. Speciaal afleesbare instelringen voor
eenvoudige, comfortabele sectorinstelling van 20° – 360°. Vuilafstotende, gepatenteerde turbineaandrijving. Fijnmazige zeef, eenvoudig eruit te halen. Met GARDENA Systemaansluiting en afsluitdop. Meerdere sproeiers achter elkaar te plaatsen (kraanstuk 901).
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximum abgedecktes Gebiet
450 m²
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,93*
Zubehör
Gardena
8141-20
ab € 16,52*
Zubehör
Gardena
8343-20
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.