Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust 20322 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25538095
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20322
EAN/GTIN:
     8713439203226
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Optische Funkmaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
75 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
6 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.