Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum LED-Eiszapfen-Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum LED-Eiszapfen-Lichterkette
Hellum LED-Eiszapfen-Lichterkette
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25420368
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     564433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Figur
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl Lampe(n)
40 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10850 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
90 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,57667*
€ 26,86624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94667*
€ 26,11654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08667*
€ 25,09314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.