Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2390HS-B1 LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25403770
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2390HS-B1
EAN/GTIN:
     4948570113057
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ProLite XUB2390HS ist ein 23" (58.4 cm) mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Er bietet exakte und gleichmäßige Farbwiedergaben bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität und einer schnellen Reaktionszeit. In Kombination mit dem ergonomischem Standfuß inklusive Pivot-Funktion, erweist sich das Gerät als echter Allrounder. Der ProLite XUB2390HS ist hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356022
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-4 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
532.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
393.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Breite (ohne Standfuß)
532.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44 mm
Höhe (ohne Standfuß)
317.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
AH-IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.265 x 0.265 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
509.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
286.4 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
584 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.