Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25395995
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9F42A
EAN/GTIN:
     4514953791565
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
HP MSA 1040, 2040
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.