Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4013MT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4013MT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4013MT Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25379976
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MT
EAN/GTIN:
     4712805475186
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das Dino-Lite AM4013MT ist ein praktisches, leicht zu verwendendes, professionelles handgeführtes Digitalmikroskop, das eine überlegene Bildqualität mit bis zu 200x optischer Vergrößerung liefert.

Es ist mit einem hochwertigen 1,3 Megapixel-Sensor mit kristallklarer Bildqualität und natürlicher Farbwiedergabe ausgestattet, wodurch Sie Objekte mit größter Detailtreue betrachten und aufnehmen können. Dieses Modell kommt mit der DinoCapture 2.0 Software für Windows und DinoXcope Software für MacOS, mit der Sie kalibrierte Messungen auf Bildern durchführen können, die mit dem Dino-Lite aufgenommen wurden. Das Aluminiumgehäuse bietet verbesserten Schutz und Haltbarkeit bietet, sieht gut aus und fühlt sich gut an.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Vergrößerung
10 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS 10.4
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,69*
€ 664,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,62*
€ 602,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.015,64*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,43*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,16*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.