Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC425 Leistungsrelais 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ESC425 Leistungsrelais 4
Hager ESC425 Leistungsrelais 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25237429
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Kontakt Strombelastbarkeit
25 A
Anzahl der Kontakte
4
Kabelquerschnitt
1/6 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC002
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.