Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EPN510 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EPN510 Leistungsrelais
Hager EPN510 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25201760
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EPN510
EAN/GTIN:
     3250612369614
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Kontakte
1
Kabelquerschnitt
1/6 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.