Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46 mm Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46 mm Braun, Edelstahl
Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46 mm Braun, Edelstahl
Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46 mm Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25196891
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16423981
EAN/GTIN:
     4547410269321
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1 s
Längste Verschlusszeit
1.8 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Technische Details
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Produktfarbe
Braun, Edelstahl
Filmgröße
86 x 54 mm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Blitz Aus, Rote-Augen-Reduzierung
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Höhe
57.2 mm
Tiefe
91.9 mm
Breite
113.4 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
NP-45A
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sucher
Vergrößerung
0.37 x
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, kameraakku fuji, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.