Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST2000NX0273 Interne Festplatte 2.5" 2,05 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST2000NX0273 Interne Festplatte 2.5" 2,05 TB SAS
Seagate Enterprise ST2000NX0273 Interne Festplatte 2.5" 2,05 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25162098
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NX0273
EAN/GTIN:
     7636490043482
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Geringere Stellfläche Erhöhte Kapazität Geringere Kosten
Speichern Sie große Datensätze, ohne riesige Mengen an Speicherplatz zu belegen – dank bis zu 2 TB Speicherkapazität bei einem Formfaktor von 2,5 Zoll.

- Schneller, sicherer Zugriff auf gut geschützte Daten über SAS mit 12 Gbit/s oder SATA mit 6 Gbit/s
- Festplatte der dritten Generation bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse für kontinuierliche Umgebungsstabilität
- Geringere Stromkosten und schnellere Datenspeicherung bei über 50 % Verbesserung des Watt-pro-TB" Verhältnisses und 18 % Verbesserung der sequenziellen Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration
- Verbesserte Toleranz gegenüber Rotationsschwingungen und Kopf-Mikroantrieb optimieren Systemverfügbarkeit und Festplattenleistung

Unerreichte Stromersparnis bei Festplatten
Enterprise Capacity 2.5 HDDs senken die Kühlungs- und Energiekosten pro Gigabyte, indem sie eine hohe Kapazität bei einem kleinen Formfaktor und niedrigem Stromverbrauch bieten.

- Die integrierte Technik PowerChoice™ von Seagate® kann den Stromverbrauch weiter senken, indem es IT-Unternehmen die optimale Anpassung ihrer Systeme an ihre jeweiligen Anforderungen an Leistung und Stromverbrauch ermöglicht. Das Ergebnis ist ein bis zu 35 % geringerer Stromverbrauch als bei traditionellen 3,5-Zoll-Festplatten, im Leerlauf liegt der Betrieb potenziell bei unter 1.1 Watt. PowerChoice basiert auf dem T13- und T10-konformen Strommanagement-Standard.

Großer Speicher für kleine Räume
Mit der Enterprise Capacity 2.5 HDD können Sie mehr Speicher in Ihrem Unternehmen bereitstellen, ohne Ihr Rechenzentrum erweitern zu müssen.

Mit seiner Z-Höhe von 15 mm ist das 2-TB-Modell die dritte Generation der führenden 2,5-Zoll-Festplatte mit optimierter Kapazität für räumlich begrenzte Rechenzentren. Mit diesem Modell können Sie bei gleichem Platzbedarf doppelt so viele Daten speichern. Weitere Nearline-Speicherfunktionen:

- Die Firmware der Enterprise-Klasse und die erstklassige Toleranz gegenüber Rotationsschwingungen erhöhen die Systemverfügbarkeit und -leistung in Systemen mit mehreren Festplatten
- SAS mit 12 Gbit/s für verbesserte Datenintegrität, bessere Skalierbarkeit über lange Entfernungen und schnellster Datenzugriff
- Die SATA-Schnittstelle mit 6 Gbit/s ist ideal für eine schnelle und kostengünstige Speicherung großer Datenmengen.

Geld sparen mit Seagate Secure-Festplatten
Seagate Secure™ mit Selbstverschlüsselung kann die Sicherheit ruhender Daten verbessern und die Kosten für die Außerdienststellung von Festplatten senken. Die selbstverschlüsselnde Festplatte erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung der Datensicherheit und ist gemäß FIPS 140-2™ zertifiziert, um vertrauliche, aber nicht klassifizierte Daten sowie Daten der Klasse „geschützt“ zu schützen.1

- Zudem werden alle Daten auf der Festplatte mit Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS durch die Funktion SecureErase2 von Seagate in wenigen Sekunden unlesbar gemacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2048 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
198 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
25 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.02 W
Stromverbrauch (Standby)
1.52 W
Energieverbrauch (idle)
3.53 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.