Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Secret 31,8 cm (12.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Secret 31,8 cm (12.5 Zoll)
Dicota Secret 31,8 cm (12.5 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25158369
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30478-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Höhe
156 mm
Design
Material
Polyethylenterephthalat
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.