Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24916784
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004346
EAN/GTIN:
     5099206053847
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
208 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
195 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
109 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Reibungskoeffizient (statisch)
0,14
Reibungskoeffizient (dynamisch)
0,09
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2500 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
150 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
20 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.