Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz, Silber
LG GP57ES40 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24785394
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP57ES40
EAN/GTIN:
     8806087132212
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
SICHER SICHERN – FÜR 1000 JAHRE! Alle Laufwerke von LG unterstützen die neuen Millenniata Rohlinge, die ihren DVD-Kollegen nur noch in der Form gleichen. Durch die Materialverbindung der neuen Disk und das damit verbundene Einbrennen der Daten, können Feuchtigkeit und hohe Temperaturen der Datenlesbarkeit nichts anhaben – und das 1.000 Jahre lang! M-DISC Funktionen: - DAUERHAFTES SPEICHERN VON DATEIEN - PHYSIKALISCHE STATT CHEMISCHE VERÄNDERUNGEN - BLEIBT UNBEEINTRÄCHTIGT VON LICHT, TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT UND UMWELTEINFLÜSSEN - EINGRAVIERT IN PATENTIERTES, STEINÄHNLICHES MATERIAL - SCHÜTZT IHRE DATEN EIN LEBEN LANG - GETESTET VOM U.S. VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM – M-DISC IST DIE EINZIGE DISK, DIE DIESEN TEST BESTANDEN HAT - HOHE SICHERHEIT BEI EINFACHER HANDHABUNG STROMVERSORGUNG ÜBER USB Dieser Brenner braucht keinen separaten Stromanschluss: Der Strom kommt direkt über USB, so dass Sie sich ein Kabel sparen können. SILENT PLAY Diese Technologie löst eines der offenkundigsten Laufwerkprobleme: Die teilweise hohen Geräuschpegel. Silent Play sorgt ausnahmslos für eine leise Wiedergabe und so für einen ungetrübten Musik- oder Filmgenuss. JAMLESS PLAY Jamless Play verhindert Sprünge und Ruckeln beim Abspielen einer Disc. Diese werden häufig durch Kratzer oder Fingerabdrücke hervorgerufen und dank der speziellen Wiedergabefunktion einfach übersprungen. Der Ultra Portable Slim DVD-Brenner GP57ES40 besticht durch sein schlichtes und elegantes Design. Das nur 200 Gramm leichte Laufwerk brennt alle gängigen DVD- und CD-Formate und unterstützt außerdem die neuen M-Disk Medien für 1000 Jahre Datensicherheit. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über die USB Schnittstelle, wodurch das Gerät noch flexibler einsetzbar ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
137.5 mm
Gewicht
200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
6 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
LG Burning Tools, PowerDVD 7 (trial version), PowerProducer, Power Backup, Norton Internet Security (60 days trial), YouCam 1.0
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
360 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
1 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, usb dvd brenner lg, m-disc laufwerk, m-disc laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.