Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DELL UltraSharp U2415 LED display 61 cm (24 Zoll) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24776633
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U2415
EAN/GTIN:
     0884116153061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Dell 24 UltraSharp Monitor: U2415
Bildschirmleistung der Weltklasse, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und hervorragende Zuverlässigkeit: Der Dell UltraSharp 24 Monitor – U2415.

Erstklassige Bildschirmleistung.
Schwelgen Sie in der herausragenden Bildschirmleistung des Dell UltraSharp 24-Zoll-Bildschirms, mit vielen Erweiterungsfunktionen für ein außergewöhnliches Seherlebnis, zu einem gewöhnlichen Preis.

- Konsistente Farben gleich nach dem Auspacken, da der U2415 werksseitig auf 99 % sRGB-Abdeckung und einen Delta E-Wert unter 3 eingestellt ist. Wert unter 3.
- Genießen Sie überragende Bildqualität auf einem großzügigen 24-Zoll-WUXGA mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200, einem Seitenverhältnis von 16:10 und einem extrem weiten Betrachtungswinkel von 178° x 178°.
- Tun Sie etwas zur Steigerung Ihrer Produktivität: Der Monitor eignet sich ideal für Konfigurationen mit zwei oder mehreren Monitoren, da die Anzeige durch die extrem schmale Blende (6,9 mm) nahezu nahtlos übergeht.

Hervorragende Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität
Passen Sie Ihren Monitor an Ihre Arbeitsweise an, mit einer breiten Palette an Einstellungsmöglichkeiten über Neigen, Schwenken, Drehen und für die Höhenverstellung zusammen mit den problemlosen Anschluss an Ihren PC und Peripheriegeräte.

- Einfach drehbar: 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, die flachsten Kanten, Seite-an-Seite, für ein besseres Seherlebnis, besonders beim Einsatz von zwei oder mehr Monitoren.
- Da der U2415 ist VESA-konform ist, können Sie Ihren Monitor direkt an der Wand oder am Dell Single Monitor Arm anbringen.
- Für einfache Verbindungen zu anderen Geräten an Ihrem Arbeitsplatz bietet der U2415 zwei HDMI-(MHL)-Ports, einen DisplayPort und einen Mini-DisplayPort. Über den USB 3.0-Anschluss an der Rückseite des Monitors können BC1.2-kompatible und andere USB-Geräte schnell aufgeladen und mit Strom versorgt werden.

Zuverlässig und umweltfreundlich
Der Dell UltraSharp 24-Zoll-Monitor – U2415 ist auf Pixelgenauigkeit ausgelegt. Wenn Sie nur einen einzigen ständig leuchtenden Pixel finden, tauschen wir ihn im Rahmen unseres Premium Panel-Service sofort aus.

Falls Sie später Hilfe benötigen sollten, wird dieser High-Performance-Monitor außerdem mit drei Jahren begrenztem Hardwareservicei und drei Jahren Advanced Exchange Servicei geliefert.

Umweltfreundliches Design
Der Dell UltraSharp 24-Zoll-Monitor – U2415 erfüllt die neuesten gesetzlichen Vorschriften und Umweltschutzstandards.

- ENERGY STAR®-qualifiziert
- EPEAT® Gold-zertifizierti
- TCO Certified Displays

Der U2415 besteht aus umweltfreundlichen Materialien, ist BFR- und PVC-frei (externe Kabel ausgenommen) und verfügt über ein arsen- und quecksilberfreies LED-Display.

Dank der erweiterten Energieverwaltung mit PowerNap kann der Dell Display Manager den Monitor entweder auf die minimale Helligkeit dimmen oder in den Energiesparmodus versetzen, wenn er nicht verwendet wird.
Weitere Informationen:
Recycling-Daten
Wellpappe enthalten pro Packung
2312 g
Expandiertes Polyethylen (EPE) Schaum enthalten pro Packung
8.2 g
Polyethylen (PE) enthalten pro Sack
79.25 g
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC,DisplayPort,USB
Verpackungsbreite
242.1 mm
Verpackungstiefe
648 mm
Verpackungshöhe
452.9 mm
Paketgewicht
8350 g
Verpackungsmaterial
Wellpappe, Expandiertes Polyethylen (EPE) Schaum, Polyethylen (PE)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
115 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
Logistische Daten
Palettenbreite
1016 mm
Palettenlänge
1219.2 mm
Palettenhöhe
1025.9 mm
Palettengewicht
128021 g
Anzahl Kartons auf Palette
12
Lagenanzahl auf Palette
2
Breite des Versandkartons
242.1 mm
Länge des Versandkartons
648 mm
Höhe des Versandkartons
452.9 mm
Gewicht Versandkarton
8332.5 g
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Audioausgang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
532.2 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
350.6 mm
Gewicht
4250 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
532.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
402.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
6690 g
Leistung
Energie-Effizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
26 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
17.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Energy Star-zertifiziert
Ja
EPEAT Konformität
Gold
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
TCO, FCC, NFPA 99
Sonstige Funktionen
Anzeige
LED
Stromverbrauch (max.)
75 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 Zoll
Bildschirmauflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Panel-Typ
IPS
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
HD-Typ
WUXGA
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Blickwinkel, horizontal
178 °
Blickwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
2000000:1
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,66*
€ 216,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,64*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,28*
€ 210,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.