| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24672284 Herst.-Nr.: R014152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MOPPSYSTEM Einzeleimer-Combos Einfachste Bestellung, eine Artikelnummer für Eimer und Presse.
- Leicht, einfach zu manövrieren, kompakt, platzsparend. - Alle Eimer sind mit eingeformten Füllmarken ausgestattet. - Erhältlich in 4 Farben zur leichteren Farbcodierung und Herabsetzung der Gefahr der Kreuzkontaminierung. - Fassungsvermögen: 25 L. - 4 abdruckfreie Kunststofflenkrollen. - Der Wagen ist ideal für Spaghetti-Mopps. - Kombinieren Sie für eine Nassreinigung mittels Flachmopps den Wagen mit dem Pressen-Reduziereinsatz R001589 (siehe Seite 74). - Kombinieren Sie zum Flachmopp-Feuchtwischen den Einzeleimer mit der Rollpresse R050297 (siehe Seite 74). Weitere Informationen: Technische Details | Konstruktion | Einzeltank | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Polypropylen (PP) | | Lenkrollen | Ja | | Container Kapazität (Wasser) | 25 l | | Griff(e) | Ja | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, Wischeimer, Wringeimer, rubbermaid wischset, wischset, haushaltseimer gelb |
| | |
| |