Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Rubbermaid Brute 2632-73 121,1 l Rund Polyethylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672278
Herst.-Nr.:
     FG263273 BLUE
EAN/GTIN:
     0086876194272
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Runde BRUTE® Container
- Vielseitig einsetzbare, langlebige und strapazierfähige Container.
- Vollkunststoffkonstruktion für den professionellen Einsatz, verbeult nicht, splittert nicht und blättert nicht ab.
- Deckel mit Schnappverschluss für sicheres Stapeln.
- Die grauen, weißen und gelben Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (nur grau, weiß und gelb) und Nr. 21 (alle Farben).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
559 mm
Höhe
692 mm
Verpackungsbreite
635 mm
Verpackungstiefe
559 mm
Verpackungshöhe
1448 mm
Paketgewicht
22430 g
Merkmale
Fassungsvermögen
121.1 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polyethylen
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
UV, PCR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 14,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,96*
Zubehör
Newell Brands
FG263100YEL
ab € 15,16*
Zubehör
Vepa Bins
0086876015492
ab € 115,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.