Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2655 BRUTE 208,2 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2655 BRUTE 208,2 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid 2655 BRUTE 208,2 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672194
Herst.-Nr.:
     FG265500 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876005318
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der BRUTE® mit lüftungskanälen ist die bedeutendste Innovation im Bereich der Abfallsammlung der letzten Jahrzehnte! - Intelligente Ergonomie. - Hervorragende Haltbarkeit. - Schneller und sicherer Beutelwechsel. - FGeeignet für die gesamte BRUTE®-Zubehörpalette lüftungskanäle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67.3 mm
Höhe
838 mm
Paketgewicht
24040 g
Merkmale
Fassungsvermögen
208.2 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,58*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,24*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265400GRAY
ab € 31,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,12*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 190,24*
Zubehör
Vepa Bins
0086876015492
ab € 117,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.