Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672157
Herst.-Nr.:
     FG264300 RED
EAN/GTIN:
     0086876015645
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Vielseitig einsetzbare, langlebige und strapazierfähige container. - Vollkunststoffkonstruktion für den professionellen Einsatz, verbeult nicht, splittert nicht und blättert nicht ab. - Deckel mit Schnappverschluss für sicheres Stapeln. - Die grauen, weißen und gelben Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien. - Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (nur grau, weiß und gelb) und Nr. 21 (alle Farben). - Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61 mm
Höhe
800 mm
Paketgewicht
23700 g
Merkmale
Fassungsvermögen
166.6 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Rot
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,33*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,19*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264788RED
ab € 126,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.