Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2632 BRUTE 121,1 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2632 BRUTE 121,1 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid 2632 BRUTE 121,1 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672146
Herst.-Nr.:
     FG263200 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876014679
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der BRUTE® mit lüftungskanälen ist die bedeutendste Innovation im Bereich der Abfallsammlung der letzten Jahrzehnte! - Intelligente Ergonomie. - Hervorragende Haltbarkeit. - Schneller und sicherer Beutelwechsel. - FGeeignet für die gesamte BRUTE®-Zubehörpalette lüftungskanäle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
559 mm
Höhe
692 mm
Paketgewicht
22430 g
Merkmale
Fassungsvermögen
121.1 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, wertstoffsammler kunststoff grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,29*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,47*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,06*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,10*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,14*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.