Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Rubbermaid 2620 BRUTE 75,7 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672144
Herst.-Nr.:
     FG262000 WHT
EAN/GTIN:
     0086876013450
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der BRUTE® mit lüftungskanälen ist die bedeutendste Innovation im Bereich der Abfallsammlung der letzten Jahrzehnte! - Intelligente Ergonomie. - Hervorragende Haltbarkeit. - Schneller und sicherer Beutelwechsel. - FGeeignet für die gesamte BRUTE®-Zubehörpalette lüftungskanäle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
495 mm
Höhe
581 mm
Paketgewicht
15850 g
Merkmale
Fassungsvermögen
75.7 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Weiß
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 68,72*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 106,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 51,45*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 134,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 39,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 41,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 24,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 24,72*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 18,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 11,94*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 12,48*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 160,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 159,17*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 156,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 223,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.