Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK107 Beleuchtungsdekoration Grün 8 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK107 Beleuchtungsdekoration Grün 8 Lampen
Velleman MK107 Beleuchtungsdekoration Grün 8 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24653983
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK107
EAN/GTIN:
     5410329001070
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl Lampe(n)
8 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Länge (mm)
40 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.