Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK148 Beleuchtungsdekoration Grün 2 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK148 Beleuchtungsdekoration Grün 2 Lampen
Velleman MK148 Beleuchtungsdekoration Grün 2 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641321
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK148
EAN/GTIN:
     5410329001483
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Breite
55 mm
Länge (mm)
32 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.