Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641300
Herst.-Nr.:
     FG614500 RED
EAN/GTIN:
     0086876052893
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Ideal für eine handfreie Entsorgung.
- Dicht schließender, überlappender Deckel für den Einschluss von Gerüchen.
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für eine einfache Reinigung und Desinfektion.
- Robuste, schlagfeste Vollkunststoffausführung. Konstruktion, die nicht rostet, verbeult, splittert, abblättert oder einreißt.
- Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal
- NHS-Brandprüfung bestanden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
502 mm
Höhe
673 mm
Paketgewicht
5900 g
Merkmale
Fassungsvermögen
68.1 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Produktfarbe
Rot
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
FM, UV, OSHA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,19*
Ähnlich
EKO - Europe
8713631050062
ab € 85,65*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 124,22*
Ähnlich
Vepa Bins
10011134
ab € 68,92*
Ähnlich
Vepa Bins
31049141
ab € 64,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG614500 BEIGE
ab € 121,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.