Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen
Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen
Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen
Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen
Velleman MK193 Beleuchtungsdekoration Grün, Metallisch, Transparent 27 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641181
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK193
EAN/GTIN:
     5410329468309
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Metallisch, Transparent
Lampen
Anzahl Lampe(n)
27 Lampen
Lichtfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
113 mm
Breite
63 mm
Länge (mm)
63 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.