Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 572100 Beleuchtungsdekoration Weiß 6 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 572100 Beleuchtungsdekoration Weiß 6 Lampen LED
Hellum 572100 Beleuchtungsdekoration Weiß 6 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24584172
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     572100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Innendekoration, batteriebetrieben, leicht flackernd.

- Anzahl der Kerzen: 6.
- Brennstellen: 1 je Kerze.
- Kerzen-Typ: LED.
- Kerzen-Farbe: gelb.
- Kerzen-Schaft: weiß.
- Durchmesser: 4 cm.
- Höhe: 4,2 cm.
- Lieferung inkl. Batterien.
- keine Flamme, keine Hitze, kein schmelzendes Wachs.
- kein Rauch, keine Feuergefahr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl Lampe(n)
6 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Durchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.