Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DL360 Gen9 SFF DVD-RW/USB Kit Universal andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DL360 Gen9 SFF DVD-RW/USB Kit Universal andere
HPE DL360 Gen9 SFF DVD-RW/USB Kit Universal andere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24439632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     764632-B21
EAN/GTIN:
     4514953716476
Suchbegriffe:
DVD Laufwerk extern
externe DVD Laufwerke
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
57.2 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
andere
Kompatible Produkte
DL360 Gen9 SFF
Weitere Suchbegriffe: hp internes dvd laufwerk, dvd laufwerk intern, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.