Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 726536-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 726536-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 726536-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24439516
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726536-B21
EAN/GTIN:
     5712505305157
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Drives
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft®-Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD -R/RW-Medien sowie auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD +R/RW- und DVD -R/RW-Medien gelesen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
132.1 mm
Gewicht
660 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Montage
Senkrecht/Horizontal
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Server
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: DVD Laufwerk, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, dvd laufwerk sata, dvd drives, hp dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.