Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic HM-LC-BI1PBU-FM Dimmer & Schalter Eingebaut Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HomeMatic HM-LC-BI1PBU-FM Dimmer & Schalter Eingebaut Weiß
HomeMatic HM-LC-BI1PBU-FM Dimmer & Schalter Eingebaut Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24438019
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     103038
EAN/GTIN:
     4047976030385
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
  • Für eine Vielzahl von handelsüblichen Rollladenmotoren geeignet
  • Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
  • Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
  • Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
  • Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
  • Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
  • Geringer Montage- und Installationsaufwand
  • Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
43 g
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
123.8 g
Design
Bauart
Eingebaut
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,36*
€ 683,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,13*
€ 668,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.