Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech Bluetooth® Multi-Device Keyboard K480 Tastatur QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24398754
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006351
EAN/GTIN:
     5099206052710
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kabellose Tastatur für Computer, Tablet und Smartphone

Die Computer-Tastatur, die auch mit Tablet und Smartphone funktioniert

Universelle Tastatur für alle Geräte.
Eine neuartige Computer-Tastatur, die auch mit Ihrem Tablet und Smartphone funktioniert.*
- Bluetooth kabellos
- Plattformübergreifend
* Kabellose Bluetooth-Geräte, die externe Tastaturen unterstützen.

Wechseln Sie mühelos zwischen Geräten.
Wechseln Sie mit dem Easy-Switch-Drehschalter zwischen drei kabellos verbundenen Bluetooth-Geräten.

Windows und Mac. Android und iOS.
Ihnen steht die vertraute Tastenanordnung mitsamt den von Ihnen am meisten verwendeten Tasten-Shortcuts zur Verfügung.
- Für Computer mit Windows, Mac oder Chrome
- Für Mobilgeräte mit Android oder iOS.

Tippen mit Komfort
In der integrierten Halterung steht Ihr Telefon oder Tablet in exakt dem richtigen Winkel, damit Sie immer gut lesen können, was Sie tippen.*
* Die meisten Telefone und Tablets bis zu 10,5 mm Dicke und 258 mm Breite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
299 x 20 x 195 mm
Tastaturgewicht
820 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
323 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Akku
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,55*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 7,96*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 62,36*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 22,42*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.