Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8143-20 Wassersprinkler Rotierender Wassersprenger Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8143-20 Wassersprinkler Rotierender Wassersprenger Grau, Orange
Gardena 8143-20 Wassersprinkler Rotierender Wassersprenger Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24396106
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8143-20
EAN/GTIN:
     4078500814300
Suchbegriffe:
Flächenregner
Klemm Verschlusskappe
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Mit dem GARDENA Comfort Turbinenregner können Sie Ihren Garten ganz leise bewässern lassen. Er besteht aus stabilem Kunststoff und ist daher sehr geräuscharm. Das schmutzunempfindliche, mehrstufige Turbinengetriebe ist patentiert. Es arbeitet flüsternd leise und verteilt das Wasser gleichmäßig durch die 2-Zonen-Beregnung und den speziell geformten Deflektor. An den speziell angeordneten Verstellringen stellen Sie einfach und feinstufig die zu bewässernden Sektoren von 20° bis 360° ein. Der ausgewählte Sektor ist jederzeit gut an diesen Verstellringen erkennbar. Mit Hilfe des großen, komfortablen Drehgriffs legen Sie die Wurfweite fest. Diese können Sie von 5 m bis maximal 12 m einstellen. Damit lässt sich eine Fläche von 75 m² bis maximal 450 m2 beregnen. Ein feinmaschiges, leicht entnehmbares Sieb fängt Schmutz auf. Es kann leicht entnommen und gereinigt werden. Der Regner ist auf einen Kunststoffschlitten fixiert, der durch drei Metalleinlagen sehr stabil ist. Dadurch bekommt der Regner eine hohe Standfestigkeit. Der Regner mit dem GARDENA Systemanschluss und der Endkappe ist anschlussfertig ausgestattet. So können Sie ihn sofort in Ihrem Garten zum Einsatz bringen. Ein feinmaschiges, leicht entnehmbares Sieb fängt Schmutz auf. Es kann leicht entnommen und gereinigt werden. Möchten Sie eine größere Fläche bewässern, dann schließen Sie mit Hilfe des GARDENA Hahnstücks (Art.-Nr. 901) einfach mehrere Regner hintereinander an. Für die komfortable Bewässerung Ihres Gartens.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Rotierender Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
450 m²
Produktfarbe
Grau, Orange
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,90*
Zubehör
Gardena
8141-20
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.