Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Makita DUC122RME 5m/s 18V Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau Akku-Kettensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DUC122RME Top Handle Akku-Kettensäge 18 V / 4,0 Ah, 2xAkku +Ladegerät
Makita DUC122RME Top Handle Akku-Kettensäge 18 V / 4,0 Ah, 2xAkku +Ladegerät
Makita DUC122RME Top Handle Akku-Kettensäge 18 V / 4,0 Ah, 2xAkku +Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-2001051388
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC122RME
EAN/GTIN:
     0088381676991
  • Top-Handle Kettensäge - nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
  • Automatische Kettenschmierung
  • Werkzeugloser Kettenwechsel
  • Werkzeuglose Kettenspannung
  • Motorbremse für Sägekettenstopp innerhalb von 0,5 sec.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kettengeschwindigkeit
5 m/s
Klingenlänge
115 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Geräuschpegel
84.6 dB
Batterie
Batteriespannung
18 V
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
195 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
215 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
pro Stück
Frei Haus
ab € 370,58*
€ 396,63*
pro Packung
Frei Haus
ab € 377,41*
€ 400,43*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 383,654*
€ 435,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,78*
€ 468,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.