Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HG 560 D Schwarz, Orange 420 l/min 560 °C 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HG 560 D Schwarz, Orange 420 l/min 560 °C 1500 W
AEG HG 560 D Schwarz, Orange 420 l/min 560 °C 1500 W
AEG HG 560 D Schwarz, Orange 420 l/min 560 °C 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24339418
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935441015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heissluftpistole 1500w
  • 2 Temperaturstufen: 300°C und 560°C
  • Luftmenge Stufe 1/2 253/420 l/min
  • Leistungsstarke 1500 Watt-Heizleistung
  • Leichtes und handliches Heißluftgebläse
  • Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
420 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
560 °C
Minimum Luftstrom
253 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
300 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.