Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19982 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19982 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 8,2 cm
Walimex 19982 Objektivfilter Kamerafilter abgestufte Neutraldichte 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24316774
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19982
EAN/GTIN:
     4250234599825
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 82mm
graufilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
82 mm
Filtertyp
Kamerafilter abgestufte Neutraldichte
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.