Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19989 Objektivfilter Kamerafilter Grau 6,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19989 Objektivfilter Kamerafilter Grau 6,2 cm
Walimex 19989 Objektivfilter Kamerafilter Grau 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24237234
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19989
EAN/GTIN:
     4250234599894
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 62mm
graufilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Filtertyp
Kamerafilter Grau
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.