Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-LIFE Inspector III Energiekostenmesser AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4-LIFE Inspector III Energiekostenmesser AC
X4-LIFE Inspector III Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24213768
Hersteller:
     X4-LIFE
Herst.-Nr.:
     700379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Der Inspektor III findet die Stromfresser in Ihrem Haushalt

Energiekosten-Messgerät mit LCD-Display

- Ermitteln Sie Stromfresser und den Verbrauch von Elektrogeräten.
- Misst den aktuellen Enerigeverbrauch, Min./Max. Stromverbrauch, Spannung,
- Stromstärke (0 – 20A), Frequenz, Gesamtbetriebsdauer, Leistungsfaktor.
- und Gesamtbetriebskosten.
- Strompreis manuell einstellbar.
- Lieferumfang: Inspektor III, Bedienungsanleitung.
- Gewicht: 204g.
Weitere Informationen:
Technische Details
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Angezeigte Energieverbrauchselemente
Kosten
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
204 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
20 A
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.