Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hannspree Hanns.G HP 247 HJB LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24207715
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HP247HJB
EAN/GTIN:
     4711404020759
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
115 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
12
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
ECO-Modus
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Pixel Abstand
0.271 x 0.271 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
404345
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
8200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
561 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
399 mm
Gewicht (mit Ständer)
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Stromverbrauch (aus)
0.29 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/65 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TCO, ISO 9241-307, WEEE, Reach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.