Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Rubbermaid Step-On 6143 30,3 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23972188
Herst.-Nr.:
     FG614300 BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Ideal für eine handfreie Entsorgung.
- Dicht schließender, überlappender Deckel für den Einschluss von Gerüchen.
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für eine einfache Reinigung und Desinfektion.
- Robuste, schlagfeste Vollkunststoffausführung. Konstruktion, die nicht rostet, verbeult, splittert, abblättert oder einreißt.
- Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal
- NHS-Brandprüfung bestanden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
435 mm
Paketgewicht
3560 g
Merkmale
Fassungsvermögen
30.3 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Beige
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
FM, UV, OSHA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 61,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.