Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL 1TB SATA 3.5 Zoll 1000 GB Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 1TB SATA 3.5 Zoll 1000 GB Festplatte
DELL 1TB SATA 3.5 Zoll 1000 GB Festplatte
Artikel-Nr.:
     1817-104533
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-23586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
  • Typ: Festplatte
  • Insgesamt verfügbare Speicherkapazität: 1 TB
  • Geschwindigkeit: 7,200 U/min.\n\nDie Festplatte mit 1 TB von Dell™ stellt eine ideale Datenspeicherlösung für Ihre Serversysteme von Dell dar. Die SATA Schnittstelle sorgt für hohe Datenübertragungsraten. Außerdem ermöglicht die Festplatte mit 7,200 U/Min. einen schnellen Datenzugriff. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell-Systemen getestet und validiert, so dass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.\n
  • 1 TB formatierte Speicherkapazität für leistungsstarke Anwendungen
  • 7,200 U/Min. für schnellen Zugriff auf die Festplatte
  • SATA-Schnittstelle für schnellen Datenzugriff.\n\nDieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
  • PowerEdge 2970
  • PowerEdge C2100
  • PowerEdge C5125
  • PowerEdge C5220
  • PowerEdge C6100
  • PowerEdge C6105
  • PowerEdge C6145
  • PowerEdge C6220
  • PowerEdge C6220 II
  • PowerEdge R210
  • PowerEdge R210 II
  • PowerEdge R300
  • PowerEdge R310
  • PowerEdge R410
  • PowerEdge R420
  • PowerEdge R510
  • PowerEdge R515
  • PowerEdge R520
  • PowerEdge R710
  • PowerEdge R720
  • Poweredge R720xd
  • PowerEdge T100
  • PowerEdge T105
  • PowerEdge T110
  • PowerEdge T110 II
  • PowerEdge T310
  • PowerEdge T320
  • PowerEdge T410
  • PowerEdge T420
  • PowerEdge T610
  • PowerEdge T620
  • PowerEdge T710
  • PowerVault MD3000i
  • PowerVault NX3000.
Weitere Informationen:
Funktionen
HDD Kapazität
3.5 Zoll
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
Festplatte
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,25*
€ 51,24*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 51,61*
€ 57,74*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 56,10*
€ 62,43*
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.