Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 111440 Astschere Bypass Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 111440 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111440 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111440 Astschere Bypass Schwarz
Fiskars 111440 Astschere Bypass Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23204727
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     111440
EAN/GTIN:
     6411501964403
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.