Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19954 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19954 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,7 cm
Walimex 19954 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,7 cm
Walimex 19954 Objektivfilter Polarisierender Kamerafilter 6,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23146945
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19954
EAN/GTIN:
     4250234599542
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 67mm zirkular
polarisationsfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
67 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 67mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.