Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EMF2.B milk frother/warmer Automatisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EMF2.B milk frother/warmer Automatisch Schwarz
De’Longhi EMF2.B milk frother/warmer Automatisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23102128
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EMF2.B
EAN/GTIN:
     8004399329003
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer
  • Milchaufschäumer-Automat.
    - Fassungsvermögen Aufschäumen: 100ml.
    - Fassungsvermögen Erhitzen: 250ml.
    - Abnehmbarer Behälter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
3100 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
100 ml
Produktfarbe
Schwarz
Funktionen
Heiß
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,57667*
€ 107,78624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81667*
€ 102,12184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.