Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KH.01K01.032 Interne Festplatte 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.01K01.032 Interne Festplatte 1 TB Serial ATA III
Acer KH.01K01.032 Interne Festplatte 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22886305
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.01K01.032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.